金象印ホームショベル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10227113 品番 パイプ柄 丸形
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別丸型 全長(mm)815 材質(柄部)スチール 用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸などプロから一般まで幅広く使用でき、軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0068 質量(kg)1.1 材質(頭)スチール 頭部長(mm)222 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:467

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
いろいろな作業

何度か他のスコップを使いましたが、やはりこれが一番でした。
軽くて使いやすい

対象商品:
10227113
2024-07-12
用途:
庭仕事
建設業・工事業

軽くて作業がはかどります。
金象さんなので作りもしっかりしており、安心感があります。
おすすめです。

対象商品:
10227113
2021-12-23
用途:
庭の手入れ、ガーデニング
その他業種

見た目ほど重く無いので女性には扱いやすいと思います。庭の樹木の周りを掘るのに使う予定ですがまだ使っていないので、使い心地はまた後日投稿更新します。更新できたっけ?

対象商品:
10227113
2020-07-26
用途:
一輪車でセメントを
カーテック タグチ 様

コンパクトで使いやすく、乱暴に扱っても壊れません。

対象商品:
10227113
2020-05-03
用途:
庭のミョウガの根の除去

木製柄の取手が折れたため、購入した。小ぶりで取回しが良い。メーカーに安心感がある。

対象商品:
10227113
2020-04-14
用途:
埋設配管の掘削作業
三谷配管工業 様 (建設業・工事業)

普通のスコップより小さく軽いので疲れにくい。また、幅が狭いため
必要以上に掘らなくていいので思った以上に仕事がはかどります。

対象商品:
10227113
2020-04-23
用途:
畑作業
医療・福祉・介護関連業

重さも、適していて取り回ししやすいです。扱いが良いです。

対象商品:
10227113
2019-02-13
用途:
植物の地下茎堀り
教育・研究機関

小ぶりで持ち運びに便利で、かつ操作し易い。女性でも扱いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする