金象印ショベル

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10227122 品番 パイプ柄 丸形
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

モノタロウではこんなお得な商品も!
種別丸形 全長(mm)970 用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0076 質量(kg)1.8 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 柄厚さ(mm)1.2 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、7人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:464

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
農作業で掘削時

やっぱり、今買える丈夫なショベルとなるとこれしか無い思います。10年以上前から愛用しています。とは言え、限界はあり無理な使い方はしない事です。昔々巷ホームセンタの売場に、こんなに曲げても壊れないと言うデモ用サンプルが有り、これを信じて竹根堀上時こじり作業したら破損してしまい、その後は大事に使用し長持ちしてたのですが、今般又破損し買替えた処です。

対象商品:
10227122
2025-11-17
用途:
ローターリ除雪車の雪詰まりに使用
札幌シーフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

全体的にしっかりした感じ。まだ雪が降っていないので使用してない。

2026-03-11
用途:
傷がある
その他業種

目で見て明らかにわかる傷が多数ありました。
交換手続きの面倒さが勝り、交換等は申し出ませんでしたがこんな明らかに傷がある商品をそのまま発送する感覚がわかりません。
恐らく店頭だと売れないので通販に回された品ではないでしょうか。
もう通販は利用しないと思います。
こちらのレビューにも同じ方がいて、事前によく調べればよかったと後悔しております。

2025-02-09
用途:
記念植樹
医療・福祉・介護関連業

新品の段階で一部塗装がとれているところがあった。保管や運送時の傷が
つきにくい対策をして頂けると助かります。

対象商品:
33030697
2024-02-27
用途:
土運び、土掘り
その他業種

とても丈夫にできていて長年使えるショベルだと思いました。流石、金象印ショベル!

対象商品:
10227122
2022-05-10
用途:
野良作業
irojyu 様 (卸売・小売業)

持った感じも良く、強度も優れてます。長く使うには最高の1本だと思います。さすが金象印。

対象商品:
10227122
2021-02-21
用途:
上下水道工事関係の現場で使用
有限会社菅原工業所 様 (建設業・工事業)

耐久性も良く大変良い商品です。さすがブランドですね。40年近く掘削してますがやはり金象さんbPですな。これからもよろしくな感じですね

1人が参考にしています
対象商品:
33030697
2021-01-28
用途:
雪かきなど
エトウセイダイ 様 (不動産業)

まだ、使用していないのでわからないところがありますが、自分は一生モノと思ってこの商品を購入しました。丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする