ショベル

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10227192 品番 A柄 角形
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

種別角形ショベルシリーズ 全長(mm)970 用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 仕様JIS規格品 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 A柄 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:465

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227052
2021-05-08
用途:
畑の掘り起こし
金融・保険業

耐久性は十分でした。
ただ塗装が1回の掘り起こしで、取れてしまい残念です。

対象商品:
10227052
2021-03-30
用途:
土木工事時
建設業・工事業

在庫が無くなったので今回購入しました。大変満足しています。

対象商品:
10227052
2020-10-08
用途:
土木工事の掘削作業
有限会社田中産業 様 (建設業・工事業)

ショベル(剣スコップ)買うならこれでしょう。間違いない!

対象商品:
10227052
2017-12-08
用途:
土の掘方
株式会社安井工務店 様

今使用しているスッコプの先がすり減っているので新しいのは
掘りやすい。

対象商品:
10227192
2014-11-30
用途:
雪かき、庭作り兼用

雪かき用のため、角スコを購入。

スチール製なので、少し重たい。先端角度もあり。

作りは丈夫で、かしえを使い品質は良い。JISマーク日本製。

金属塗装に少しキズあったが、使えば傷になるから気にしない。

庭作りなどの作業にもあると便利。良い品をありがとうモノタロウ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする