曜日別特売
パイプ柄 角形 かるーいショベル 浅香工業 10227217

パイプ柄 角形 かるーいショベル 浅香工業 10227217
パイプ柄 角形 かるーいショベル 浅香工業 10227217

かるーいショベル

(9件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
種別角形
質量(kg)1.5
内容量1本注文コード10227217品番パイプ柄 角形
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています種別角形全長(mm)915先幅(mm)220仕様JIS規格品トラスコ品番436-0141質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255肩幅(mm)190頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: 除雪

高齢のため腕力が低下しました。通常のスコップは2kgです。これは若干小型ですが1.5kgと、軽くて使いやすそうです。

対象商品 : 10227086
2021-01-16
用途: 畑の掘り起しに
その他業種

しっかりした作りです。
かるーいというスコップではないですが、長くつかえそうです。

対象商品 : 10227217
2020-07-15
用途: 庭の整地、たい肥積み、残土処理等
農・林・水産業

確かに軽く作業がしやすい。大きいものに比べて軽いので高齢者でも扱いやすい。使用回数は大きいものに比べて増えるが楽。
カラーバリエーションがあると、気持ちが軽くなるかも。

2が参考にしています
対象商品 : 10227086
2020-06-09
用途: 畑の土を掘る際に使用
その他業種

従来の木製よりは軽く使いかってが良い。購入金額が少し高いかな

対象商品 : 10227217
2018-07-12
用途: 畑の側溝掃除
農・林・水産業

軽くてとても使いやすい。大きさも側溝にあっている。

対象商品 : 10227217
2017-02-19
用途: 雪道の配達が多いので車載用として使用
JA和田給油所

確かに軽くて丈夫です。少し小ぶりのところが車載にはちょうどいいです。扱いやすくで大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10227217
2016-10-17
用途: 清掃作業

以前まで使用していたのと比べると、軽くて作業効率がとても良かったです。

対象商品 : 10227086
2014-04-01
用途: 畑仕事に、と 下水掃除に。

うん、確かにこれは軽いです。表示どおりの重さでした。妻の畑仕事に最適です。このようなものが欲しかった。それも速攻で来ました。
ただ、商品の紹介に、なぜ軽量化が出来たのかが書いてないのが、一抹の不安要素では ある。使用中にポッキリなんてことには? 材質が軽い素材であるのか、あるいはアルミ系だとしたら鉄部との接続や加工に工夫があるのか、そういった本当の情報が販売者から出てくることを、消費者は望んでいます。これから使用してみて、じっくり観察することといたします。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする