浅香工業
浅香工業の その他作業工具
浅香工業の ピックアップツール
アルミ合金ショベル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227235
品番
A柄アルミ合金 角形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途
食品・農業・漁業・畜産・養豚・養鶏・除雪と幅広く使用。
種別
角形ショベルシリーズ
全長(mm)
970
質量(kg)
1.2
頭部長(mm)
300
柄
A柄
頭部
特殊アルミ合金を使用しており、一般のアルミより強い。表面は、アノダイシング加工(アルマイト酸化防止加工)。耐蝕性・耐磨耗性もあり。
先幅(mm)
255
肩幅(mm)
230
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10227235
A柄アルミ合金 角形
69388612
#1454
A柄アルミ合金ショベル 角形
浅香工業
1個
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました