パイプ柄 角形 金象印ショベル 浅香工業 10227253

金象印ショベル

(42件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 質量(kg)2 注文コード10227253 品番パイプ柄 角形
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は質量など3種類から選べます 他の種類を見る

使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。

用途
土木・舗装・造園・農業・家庭園芸・除雪など、用途が幅広い。
スタンダードで掘る・すくう作業に適したタイプ。
種別角形ショベルシリーズ 全長(mm)970 質量(kg)2 材質(柄部)すべり止め加工パイプ柄、タイコ型グリップ 頭部長(mm)300 頭部焼入れ・焼戻しの熱処理加工、メラミン焼付塗装(ゴールド色) 先幅(mm)255 肩幅(mm)230

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10227253 パイプ柄 角形 33030697 パイプ柄 角形 金象印ショベル 浅香工業 金象印ショベル 浅香工業 1本 2,998 税込3,298 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-23
用途:
農作業で掘削時

やっぱり、今買える丈夫なショベルとなるとこれしか無い思います。10年以上前から愛用しています。とは言え、限界はあり無理な使い方はしない事です。昔々巷ホームセンタの売場に、こんなに曲げても壊れないと言うデモ用サンプルが有り、これを信じて竹根堀上時こじり作業したら破損してしまい、その後は大事に使用し長持ちしてたのですが、今般又破損し買替えた処です。

対象商品:
10227122
2025-11-17
用途:
ローターリ除雪車の雪詰まりに使用
札幌シーフーズ株式会社 様 (卸売・小売業)

全体的にしっかりした感じ。まだ雪が降っていないので使用してない。

2026-03-11
用途:
傷がある
その他業種

目で見て明らかにわかる傷が多数ありました。
交換手続きの面倒さが勝り、交換等は申し出ませんでしたがこんな明らかに傷がある商品をそのまま発送する感覚がわかりません。
恐らく店頭だと売れないので通販に回された品ではないでしょうか。
もう通販は利用しないと思います。
こちらのレビューにも同じ方がいて、事前によく調べればよかったと後悔しております。

2025-02-09
用途:
記念植樹
医療・福祉・介護関連業

新品の段階で一部塗装がとれているところがあった。保管や運送時の傷が
つきにくい対策をして頂けると助かります。

対象商品:
33030697
2024-02-27
用途:
土運び、土掘り
その他業種

とても丈夫にできていて長年使えるショベルだと思いました。流石、金象印ショベル!

対象商品:
10227122
2022-05-10
用途:
野良作業
irojyu 様 (卸売・小売業)

持った感じも良く、強度も優れてます。長く使うには最高の1本だと思います。さすが金象印。

対象商品:
10227122
2021-02-21
用途:
上下水道工事関係の現場で使用
有限会社菅原工業所 様 (建設業・工事業)

耐久性も良く大変良い商品です。さすがブランドですね。40年近く掘削してますがやはり金象さんbPですな。これからもよろしくな感じですね

1人が参考にしています
対象商品:
33030697
2021-01-28
用途:
雪かきなど
エトウセイダイ 様 (不動産業)

まだ、使用していないのでわからないところがありますが、自分は一生モノと思ってこの商品を購入しました。丈夫で長持ちしそうです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする