曜日別特売
パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 10227287

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 10227287
パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 10227287

金象印コンクリートショベル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10227287品番パイプ柄 中
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適全長(mm)910仕様JIS規格品トラスコ品番382-0149質量(kg)1.4材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45

商品説明動画

浅香工業 ショベル紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227287
2023-07-31
用途: コンクリートの清掃作業ほか一般に

ショベルの幅がぴったりで非常に使用しやすい。柄の部分まで金属で軽量なのも良いところ。また全体に金色なので、新品時はとても目立つ

対象商品 : 10227287
2018-11-17
用途: 会社の側溝でドブ掃除
株式会社三善物流ソリューション運輸・通信業

5本購入して社員にて作業しましたが軽くて側溝の幅に合っていたので
底まで綺麗に掃除出来ました。

対象商品 : 10227287
2015-11-16
用途: 日常作業時
建設業・工事業

問題なく使用してます。

対象商品 : 10227287
2014-03-05
用途: 土木作業
建設業・工事業

価格。強度。問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする