曜日別特売
- 金象印HS穴堀り 浅香工業 10227551

- 金象印HS穴堀り 浅香工業 10227551
- 金象印HS穴堀り 浅香工業 10227551

金象印HS穴堀り

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10227551品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10227551
2025-04-27
用途: 自宅の雨水枡清掃に使用
その他業種

雨水枡内に土が溜まってきたので、全て取り除きました。重量がちょうど良く重力で掘れるので楽に作業ができました。

対象商品 : 10227551
2023-12-21
用途: 畑で竹柱立て穴掘時

畑でトマト棚製作において竹柱建てる穴掘ため購入。色々吟味も金象印スコップ愛用中、長持ちならヤッパシと考え、本品選択しました。スコップより格段に速く楽、なんら問題有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 10227551
2023-06-27
用途: 竹垣作成時に使用
サービス業

竹垣作成時に使用しています。剣先スコップでは深くまで土を掘り進めることが大変なので、この両面(ダブル)スコップは大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10227551
2022-06-28
用途: 側溝掃除
サービス業

油水分離漕などの清掃するのに長くて重いのを探してました。扱いやすくていいです。

対象商品 : 10227551
2021-02-19
用途: 電気工事時
久保電気電気・ガス・熱供給・水道業

掘削作業時、これがあるのとないのとでは全然違います。
大変重宝しております

対象商品 : 10227551
2019-04-19
用途: 支柱用のツボ堀

とても使いやすいです。柄が長いのでそんなに力も必要なく快適に作業が出来ます。強度も問題なし。

対象商品 : 10227551
2018-07-26
用途: 穴掘り、溝堀り
FCデザイン株式会社

私の場合ショベルで穴を掘ると腰を痛めますが、これだと立ち姿勢のまま作業できるので安心です。掘る量は少なくても一回一回確実に掘れるので思っている以上に早く作業できます。強度も必要十分で細い木の根なら簡単に切断できます。文句なくいい道具です。

2が参考にしています
対象商品 : 10227551
2018-10-26
用途: 鉄塔の穴掘り
サービス業

この穴掘りスコップは、普通のスコップで届かなくなった深さから利用しましたが、このスコップを穴に落とし込むだけで、スコップの重さで地面に突き刺さり、穴を掘り進められるので、便利なツールと感じました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする