別製新型 アスファルトレーキ

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10227664 品番1350 柄付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます

全長(mm)1490 先幅(mm)360 用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数15本 頭部高さ(mm)115 頭部板厚(mm)4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10227664
2023-07-02
用途:
庭の整地DIYに
その他業種

庭の樹木の根が張り巡らされていて,しかも10数年放置されていた土壌改善をDIYでするために,石の除去と雑草とりで,活躍しました。程よい重さが丁度良く,耕す,土の高さを平す作業が捗りました。

対象商品:
10227664
2018-03-17
用途:
仮舗装修繕作業

今までのレイキは農業用の市販品を使用していたがそれより少し重いが、舗装用なので丈夫にできていてバーナーであぶっても変形しないのが気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
10227664
2016-05-28
用途:
舗装
建設業・工事業

広島式レーキと類似して路盤材の敷均しに使用しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする