金象 木製レーキ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10227892 品番097042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

木製の整地作業用レーキ。
厳選材を使用しているので、丈夫です

用途
土やグラウンド等の整地作業。
アスファルトのならし作業。
土やグラウンド等の整地作業/アスファルトのならし作業
材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-27
用途:
おがくずのならし作業
大崎ファーム 様 (農・林・水産業)

まだ使ってはいませんがしっかりした作りで丈夫そうにみえます。

対象商品:
10227892
2021-08-11
用途:
園庭の整地

園庭の整地用に購入しました。鉄製はありますが重たいので軽くしっかりした木製を探していました。使い勝手も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする