浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 掛矢(カケヤ)
掛矢 丸胴樫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(Φmm)
150
注文コード
10227935
品番
150 柄共
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
頭径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプ
用途
大工作業/打ち込み作業
木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業
種類
掛矢(カケヤ)
頭径(Φmm)
150
全長(mm)
900
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
頭部長(mm)
240
質量(kg)
4.3
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません