浅香工業
浅香工業の ハンマー
浅香工業の 木ハンマー
コノキリ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
10227953
品番
105 柄共
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
厳選樫材使用により丈夫
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプ
種類
木ハンマー
全長(mm)
600
材質(頭)
天然木
材質(柄部)
天然木
主な用途
大工作業/打ち込み作業
質量(kg)
1.5
頭部長(mm)
180
頭部寸法(mm)
胴寸105×80
用途
木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業