※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニチエイ てみ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10228461 品番 301512
参考基準価格(税別)¥3,036 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ特大 幅(mm)500 奥行(mm)540 高さ(mm)210 トラスコ品番793-3339 材質PP 質量(kg)1 オレンジ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-14
用途:
掃除や農作業
小林園芸 様 (農・林・水産業)

作業によって「てみ」のサイズ感が非常に大切・・・これは小ぶりで様々な作業で使いやすい。年々大きなサイズの物は使わなくなってる。

2025-09-25
用途:
食品の選別作業
株式会社 双葉 様

再度の注文になります やわらかさとサイズがちょうどよく、数を増やしました、てみはこのメーカーがおすすめです

2025-04-25
用途:
植木剪定時、枝片付け
翠松園 様 (建設業・工事業)

いつも使用しているので使いやすいが以前の同じ型とで重ねると違和感がある

2024-12-13
用途:
造園(剪定、垣根作り、など)
不動産業

てみ、と言ったら、この商品以外には考えられないほど、周囲の職人さんたち皆が使っています。
今までは職場のを使っていましたが、自宅でも使えるので個人用に購入。
様々な用途に使えて、いわゆる「万能」で、良い買い物だったと思います。
持ち運び用にキルティングで専用のバッグまで作って、愛用しています。

対象商品:
75275033
2023-06-19
用途:
アサリの選別
農・林・水産業

安い物は数時間で
持ち手の所が割れる。
ニチエイは丈夫

対象商品:
75275015
2023-03-02
用途:
清掃作業

この会社の箕は、大変丈夫で長持ちする。信頼できる商品。

対象商品:
75275015
2020-12-12
用途:
植木 ゴミ掃除作業、造園 砂利搬入作業
庭福 様 (サービス業)

丈夫で長持ち なんといっても重いものを運んでも曲がって形が歪まない。

対象商品:
10228461
2020-11-03
用途:
釜の中身を受けるのに使用
有限会社ツルカメ鉄工所 様

ニチエイの(中)を使っていました。横寸法(幅)が460だったので少し大きめの特大を注文したのですが、幅が510しかありませんでした。カタログには550と記載されていたので2個注文しましたが、チョットがっかりです。製品寸法は実物と表示は確認して欲しいです。皆さん、買う前には寸法を考えて注文されると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする