曜日別特売
P-18-1 工作園芸鋸 替刃 アルス 10228696

P-18-1 工作園芸鋸 替刃 アルス 10228696
P-18-1 工作園芸鋸 替刃 アルス 10228696

工作園芸鋸 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード10228696品番P-18-1
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

工作辺芸鋸P-18用の替刃です。

用途
工作用木材、生木の切断など
工作園芸鋸P-18用替刃
刃長(mm)180仕様高炭素刃物鋼、ハ―ドクロ―ム仕上げ、衝撃焼入、鏡面研磨目立て、アサリわけなし、二重グリップトラスコ品番215-4471全長(mm)217質量(g)35ピッチ(mm)6切り幅(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10228696
2017-02-22
用途: 剪定に使う。
その他業種

今までに使用した鋸の替刃は切れなくなり、丸ごと捨てようと思ったが、替刃があることを見つけたので、注文したわけです。ネジが付いている鋸に替刃があることは分かっていても、注文先がないので諦めたところでした。助かりました。

対象商品 : 10228696
2016-04-18
用途: 替刃
電気・ガス・熱供給・水道業

以前使用していた刃が折れて仕舞ったので購入しました。このサイズと切れ味が私には一番使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする