ピストル鋸30 荒目

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10228793 品番PS-30L
参考基準価格(税別)¥9,250 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量かつ抜群の切れ味!プロが認めるピストル型鋸のロングセラー。 ピストル鋸といえばPSシリ―ズと言われるほど、プロの方々の間で定評があります。 木製のグリップとサヤの風合いも特長です。 刃長300mm、生木をザクザク切り進む荒目タイプです。

仕様
荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ
鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式
サヤ付
質量(g)
本体/140
サヤ/150
刃長(mm)300 全長(mm)470 用途生木の剪定 適合替刃PS-30L-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする