アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり替刃
アルスの 片刃鋸用
ピストル鋸30 荒目 替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
10228802
品番
PS-30L-1
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ピストル鋸30荒目PS-30L用の替刃です。
用途
生木の剪定
ピストル鋸30 荒目用替刃
刃長(mm)
300
全長(mm)
385
質量(g)
80
表面処理
ハードクローム仕上げ
対応商品
PS-30L
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応