※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交換レンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番557-0042 注文コード10228916 品番LZ3-2-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はトラスコ品番4種類から選べます 他の種類を見る

紙幣の詳細印刷部分の検視記録・古文書筆跡確認など、平らな被写体のマクロ撮影が誰でも簡単に行えます。
撮像素子APS-Cサイズの場合、L版プリントで実物の5〜15倍の拡大倍率が実現します。
外部照明不要!高輝度LED(色温度約5,500)のリングライト付き。
ピント合わせ不要!
デジタル・銀塩の両一眼レフに取付可能。

タイプ
合焦方式:常に照明フード先端にピントが合うフォーカス固定式
撮影レンズ:焦点距離 f=30mm
ズーム
0.8倍〜2.4倍(35mmフィルム上倍率)
1.3倍〜3.8倍(APS-Cサイズ撮像素子上倍率)
サイズ
全長:86mm
鏡筒部外径:Φ65mm
照明部外径:Φ89mm
質量(g)330 付属品1.押さえリング 2.ACアダプター(DC6V) 動作環境0〜+40℃ マウントバヨネット式 キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K) トラスコ品番557-0042

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする