※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

交換レンズストロボ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番556-9991 注文コード10228943 品番LM-2-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はトラスコ品番3種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの一眼レフで、業務用に適した高品質マクロ撮影を簡単に実現したい方へ。
手ブレが一切起こらず、被写界深度の深い高品質マクロ撮影が、片手撮りでも簡単に実現。
専用ストロボ付きで、いつでも同条件のマクロ撮影を行うことができます。
「一眼レフを使ったことがない助手に高度なマクロ撮影をさせたい」「患部の撮影なので、カメラ設定に時間を割けない」ドクター達にも心強い味方。
皮膚科医、獣医など、専門医の手術時の患部撮影にも大変ご好評いただいております。

焦点可変範囲
0.50倍 角先端より手前1cm 先2cm
0.25倍 角先端より手前1cm 先5cm
内蔵ストロボ
電源スイッチ ON/OFFスイッチ
発光準備 表示:赤色LED点灯
電源 3V : CR2 1本
発光可能回数 : 約350回 (リサイクルタイム約7secになるまで)
外形寸法(mm)
全長:130mm
鏡筒部外径 Φ65mm
レンズf=38mm マウントバヨネット式、キヤノン(EF)、ニコン(F)、ペンタックス(K) 動作環境0〜+40℃ 質量(g)250 付属品1.指針ユニット2.ストロボユニット3.CR2リチウム電池4.レンズポーチ トラスコ品番556-9991 バッテリー容量(Ah)0.85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする