引張付着試験器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲0〜3N/mm2(Mpa)、0〜30kgf/cm2 注文コード10229013 品番ADO-30
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は測定範囲など3種類から選べます 他の種類を見る

塗膜の付着・密着試験に
JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠

付属品ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース 仕様ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製 オプション吊り上げ用フック付きベルト トラスコ品番816-6664 質量(kg)1.4 測定範囲0〜3N/mm2(Mpa)、0〜30kgf/cm2 測定精度±10% 寸法(Φ×mm)90×175 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする