サンコウ電子
サンコウ電子の 研究関連用品・実験用必需品
サンコウ電子の 試験機
引張付着試験器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定範囲
0〜9N/mm
2
(Mpa)、0〜90kgf/cm
2
注文コード
10229038
品番
ADO-90
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
塗膜の付着・密着試験に
JIS K5600、H8661、ISO 4624、ASTM D4541に準拠
付属品
ドーリ20ヶ、ドーリクランプ、ドーリカッター、サポートリング、アラルダイト接着剤2液1組、収納アルミケース
仕様
ドーリ(テスト用ジグ):Φ20、高張力アルミニウム製
オプション
吊り上げ用フック付きベルト
トラスコ品番
816-6666
質量(kg)
1.4
測定範囲
0〜9N/mm
2
(Mpa)、0〜90kgf/cm
2
測定精度
±10%
寸法(Φ×mm)
90×175
RoHS指令(10物質対応)
対応