140B 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 10229091 140B 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 10229091 140B 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 10229091 140B 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 10229091 140B 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 10229091 140B 軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー アルス 10229091

軽量小型 生花園芸鋏 ファミリー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 10229091 品番 140B
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

アルスのロングセラー小型園芸鋏。 真っ直ぐ伸びた刃が大きく開き、草花の束ね切りに適しています。 お花屋さんにも愛用いただいているロングセラー商品です。

仕様
高炭素刃物鋼、ブラック仕上げ、エラストマーグリップ
打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式
全長(mm)192 質量(g)130 刃長(mm)42 表面処理ブラック 用途草花の束ね切り、庭のお手入れなど トラスコ品番515-9032 使用目的手入れ、束ね切り 切断対象庭、草花 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:9

商品説明動画

【ARS】ファミリーデラックス_(140DX)_ お花屋さんも愛用するロングセラー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-29
用途:
三カ月でばね外れ
その他業種

よく切れるのですが、三カ月でばねが外れました
元に戻りません
付けてもまた外れます
残念

対象商品:
10229082
2021-04-07
用途:
フラワーアレンジメント時

結構太い枝も良く切れますので、いい感じです。
リピート購入してます。

対象商品:
10229082
2020-10-06
用途:
製造作業時
製造業

20年以上前からこの商品の旧型を剪定ではなくプラスチック板やスチール缶を切るなど酷使していますが、錆もがたつきも出ず、スプリングも外れたりへたったりせず大変気に入っています。それのマイナーチェンジ版だと思いますが、モノタロウで扱ってくれてありがたく思います。適度なアーチ形状は相変わらず手になじみやすく、切断作業がとてもし易いです。スプリングは太くなり、最大開口角度を調節する機構も加わるなど改良がされていて、これも長く使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
10229082
2020-04-17
用途:
生花の選定
その他業種

永年アルスの鋏を利用してきたので 老齢化に伴い軽量のものに取り換えた 別に問題はないが切れ味の持続を期待

対象商品:
10229082
2013-10-04
用途:
生き生き大学の生き花教室で使っています
個人 様 (農・林・水産業)

バネの強さが丁度良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする