K-1100-1 軽量刈込鋏 ロング 替刃 アルス 10229213

軽量刈込鋏 ロング 替刃

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10229213 品番K-1100-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
全長(mm)240 刃長(mm)180 切断能力(mm)6 用途軽量刈込鋏 ロング K-1100 用替刃 トラスコ品番382-4306 材質高炭素刃物鋼 質量(g)220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10229213
2018-10-16
用途:
農作業ほか
建設業・工事業

二回目の購入となります。取り換え用のねじも入っているので安心です。

対象商品:
10229213
2018-07-12
用途:
庭木の剪定
その他業種

良く切れるので作業効率がよい。切れなくなった時の研ぎ方案内記載してほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
10229213
2018-10-13
用途:
農作業ほか
建設業・工事業

取り換えは2回目となります。全く問題なくばっちりです。

対象商品:
10229213
2016-03-31
用途:
K-1000改造
タムラグリーン 様 (建設業・工事業)

K-1000を使用してますが捗らないので刃長の、この替刃付くのではと思い購入し
ピッタリ合いました。これでKR-1000もどきに成りKRより軽量に成り捗ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする