充実した機能と安定感あるスタイル ロータリーコネクターでホースのねじれを防ぎ、巻き取りやすくなりました。 ノズルフックで横にスライド可能。左右で固定することができる便利なフックです。 コネクターエルボは360度回転するので、ホースのねじれ・折れぐせを防ぎます。ワンタッチで脱着もできるので持ち運びにも便利です。
ホースリールの根本部分がちゃんと締まってなく外れてびしょびしょになってしまいました
全体にはよかったですがホースを引っ張る時動くので滑り止めが有ると良いです
少しねじれが出そうですが、巻き取りに注意していれば大丈夫だと思います。
ノズルがすぐに壊れてしまい、水が周りに漏れてしまいました。
画像では、しっかりして重い感じがしました。底の部分が、プラスチックなので軽く使いやすいのが気にいりました。