1170-00 塩水撰種計 佐藤計量器製作所 10229668

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

塩水撰種計

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード10229668品番1170-00
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

塩水の濃度を測定し、タネモミの撰別に使用します。

測定範囲
重ボーメ度/0~31
比重/1~1.27
タネモミ選別目盛
1目盛
重ボーメ度/ 1
比重/0.01
トラスコ品番805-1094材質ガラス、鉛質量(g)12寸法Φ11.5 × 205mm
注意
正確に測定するため、塩を完全に溶かしてから使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10229668
2018-04-12
用途: 種籾の塩水洗種
農・林・水産業

大変良かったです、今までは生卵で行っていましたが、浮具合がわかりにくく、困っていました、今回使用した所明瞭でわかり易く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気流検査器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/133_2/
2023-03-02

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする