※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#3551-10D C0ND セル セルコン 0.1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230054
品番
3014081712
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
仕様
低電気伝導率(イオン交換水等)水用
トラスコ品番
838-2894
測定範囲
10μS/m〜1S/m(0.1μS/cm〜10mS/cm)
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
0〜60
素子
【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)
50
セル定数
10m-1(0.1cm-1)