※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#3552-10D CONDセル セルコン 1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230063
品番
3014081545
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
仕様
汎用(浸せき形)
トラスコ品番
838-2890
測定範囲
0.1mS/m〜10S/m(1μS/cm〜100mS/cm)
質量(g)
180
使用温度範囲(℃)
0〜100
素子
【温度補償】内蔵
必要サンプル量(mL)
15
セル定数
100m-1(1cm-1)