※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#6069-10C F-10シリーズヨウ PHデンキョク タンピンウリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230194
品番
3014081107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
NMR試料管等の極細試験管(O3.5mm以上)内での微量サンプルのpH値測定などに使用することができます。
トラスコ品番
838-2885
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0〜60
液絡部
セラミック
使用pH範囲
0〜14
型式承認番号
第S008号
内部液
#310(AgCl/KCl)
注意
※書類付商品についてはWEB注文限定です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10230194
3014081107
09325481
6069N-10C
極細試験管用 pH複合電極
HORIBA
1本
¥
59,980
税込
¥
65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)