※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#6252-10D ニードルガタPHセンサ コンニヤクヨウ タンピンウリ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230228
品番
3014080850
参考基準価格(税別)
¥30,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
水溶液測定も可能な突刺し電極です。
トラスコ品番
838-2884
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
0〜60
液絡部
セラミック
使用pH範囲
0〜12
内部液
#300(KCl)