※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HORIBA
HORIBAの 環境測定(自然環境/安全環境)
HORIBAの 環境測定その他関連用品
#9382-10D D-2X ボウスイヒヨウジユンC0NDセル セルコン1
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10230666
品番
3014046709
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
水深1mまでの没水測定が可能です。
汎用電気伝導率セル。
仕様
防水形
セル定数
100m-1(1cm-1)
測定範囲
0.1mS/m〜10S/m(1μS/cm〜100mS/cm)
必要サンプル量(mL)
20〜30
素子
【温度補償】内蔵
使用温度範囲(℃)
0〜80
シリーズ
D-2Xシリーズ
質量(g)
180
トラスコ品番
838-2838