植木鋏A型

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 付属品皮サック 注文コード10230936 品番NO.201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は付属品2種類から選べます 他の種類を見る

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
角ボルト、Oddieナット使用。
太い枝切りに最適です。

付属品皮サック 全長(mm)210 刃長(mm)55 質量(g)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10230936
2022-07-06
用途:
植栽の剪定

本体は切れ味、使い勝手も大変良い。皮サックに落下防止のホックなどがあると良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
35265106
2021-03-12
用途:
庭木の剪定に
不動産業

以前より、岡恒の剪定ばさみを使用しているが、丈夫でよく切れる。
今回、安く購入できて感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
10230936
2019-04-03
用途:
庭木の剪定
サービス業

細い花木の剪定を行いましたが、非常に使いやすく制作されています。
皮サックがもう少し丈夫だといいのですが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
35265106
2018-11-29
用途:
松の剪定に使用している。
その他業種

松の剪定作業のほか、槙、樫などの裏葉取りに重宝している。

2人が参考にしています
対象商品:
35265106
2018-07-28
用途:
剪定

値段と切れ味のバランスが良いです。鋳造なので、蕨手など叩いて微調整はできません。

1人が参考にしています
対象商品:
35265106
2018-04-12
用途:
剪定時
建設業・工事業

自分の手には大きいかとは思ったのですが、よく切れるし助かっています

1人が参考にしています
対象商品:
10230936
2017-12-24
用途:
剪定作業時
農・林・水産業

値段は少し高めですが、切れ味はとても満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35265106
2017-06-13
用途:
剪定作業
農・林・水産業

木ばさみは岡恒をずーと使用僕の指にあっているから満足

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする