松葉鋏

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10230997 品番NO.207B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

庭園の松の木の手入れ用の鋏です。
最高級刃物鋼を材料とし、刃持ちと切れ味を発揮します。
バネ付です。

全長(mm)190 刃長(mm)45 用途植木鋏 材質(刃)高級刃物鋼、(柄)炭素鋼 質量(g)120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10230997
2025-10-13
用途:
マツの剪定
農・林・水産業

柄の留め具が切れた。代用品による補修が難しい。同社の芽切狭のように留め具が切れても補修できるように改善して欲しい

対象商品:
10230997
2022-12-07
用途:
松の剪定作業
農・林・水産業

切れ味抜群で、剪定作業も順調にすることができました。

対象商品:
10230997
2017-08-16
用途:
松の剪定作業
農・林・水産業

松の剪定作業に使用しましたが、ハサミを持った手の指3本が自由に使えるので作業効率がいいです。シルバーの剪定作業で使いますが他の人の同じハサミは長期間使用し、革製の留め具が伸びて刃先が開く状態なので通常の金属製の方が収納には便利かと思います。

対象商品:
10230997
2017-05-04
用途:
剪定作業時
その他業種

指になじんで使いやすい、切れ味もよい、作業ははかどるかも。

固定の皮、ゴムですか使いにくい、簡単に挟めると次の作業がやりやすいですが。

対象商品:
10230997
2017-05-03
用途:
樹木剪定に使用します
その他業種

納める時片固定する時に手間がかかる、皮、ゴムですか何かやわらしく残念です、金具固定がいいです 次回は考慮します

対象商品:
10230997
2016-05-25
用途:
庭木
ふなき 工房 様

手にフィットするし軽く良く切れます

対象商品:
10230997
2014-09-30
用途:
シルバー人材センターより請負庭木剪定作業
農・林・水産業

毎年黒松や赤松を6月から12月までの間にて30から40本剪定にて使用しておりますが、本松葉鋏購入前は植木鋏にておこなっておりました松の剪定を本鋏でおこなっております。歯が薄く鋭いためこまかいところまで切ることができ、また、かなり太い枝もきれます。そのためか2012年8月下旬に購入した本鋏の先5ミリほどだが2014年9月に折れましたが、大変よく切れ松脂にて渋ることなく大変満足して使っております。改善点は特にはありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10230997
2014-10-23
用途:
造園、剪定作業
峰山庭園 様

切れ味抜群、狭い場所にも刃先が入る、刃先が弱いので枯れ枝などは切らない事

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする