摘果鋏

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード10231146 品番NO.307
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
ループ部分を小指にはめていただくことにより、作業時の落下を防ぎます。

全長(mm)180 刃長(mm)35 用途みかん・かき・野菜等に 質量(g)105 切断対象かき、みかん、野菜

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231146
2023-03-31
用途:
農業
農・林・水産業

いつも岡恒のこの芽切狭を使っています。これからも使っていきます。

1人が参考にしています
対象商品:
10231146
2023-03-07
用途:
剪定
おひさま工房 様

とても良く、使いやすく定番商品です。問題ありません。

2022-12-09
用途:
ミカン収穫
農・林・水産業

握り感は普通 きれあじも普通かな 軽量化できればよいと思う

対象商品:
10231146
2022-05-16
用途:
りんごの実選り用
アップルファームJIN 神勝仁 様 (農・林・水産業)

大きさ、切れ味はとても良く満足です。
ちょっと長時間使うには重く感じるかも。

対象商品:
10231146
2021-12-22
用途:
摘果、芽欠き時など

一流品ゆえ切味良好、コスパも満足です。以前から愛用してますが刃こぼれ激化、研いでもダメになり再購入しました。

対象商品:
10231146
2021-07-07
用途:
本職の人も使っている岡恒
製造業

剪定はさみと比べると摘果鋏はコスパが良い。切れ味は言うまでも無く問題無し。夏が近づき最近は枝豆を枝から切るのに使用している。便利です。

対象商品:
10231146
2021-04-09
用途:
ビワの摘果に利用
農・林・水産業

今までは、摘果には普通の花きりバサミを利用していました。細かい部分の摘果作業がスムーズにでき満足しています。

対象商品:
10231146
2021-05-01
用途:
剪定
有限会社魚利 様

数ある中から選ぶ事が出来、価格も安く大変満足出来ます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする