デコラソー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10231995 品番8002
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
本体
無電解ニッケルリンメッキ
刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)494 ピッチ(mm)1.50 用途木材の横引き・硬質樹脂板 トラスコ品番818-5855 質量(g)123 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10231995
2020-04-25
用途:
日曜大工に
建設業・工事業

近所のホームセンターより安かった。
狭い所で使いやすい。

対象商品:
10231995
2017-05-22
用途:
リフォーム時
建設業・工事業

リフォームの際、ゼットソーなど入らない狭い箇所での作業に苦労していましたがこのデコラソーは細身な為、楽に作業ができました。切れ味も良いです。リフォームとかに関係なく一つ持っていれば絶対に役立つ商品です。

対象商品:
10231995
2017-07-31
用途:
竹の学校の細工加工に使用する。

のこの柄にトウを巻いているが柄全体に巻いていれば高級感もあり、滑りなしでもいいのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする