8010 パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232031 8010 パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232031 8010 パイマン 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232031

パイマン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10232031 品番8010
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)379 ピッチ(mm)1.41 用途鉛管・銅管・黄銅管 仕様特殊表面処理 トラスコ品番818-5840 種別本体 質量(g)116 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)1.00

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232031
2021-04-01
用途:
薄いアルミ板、ポリカ版の切断
サービス業

製品の用途(鉛管、銅管の切断)からは外れていますが、同社のソーガイドで使えるかと思ったのですが、刃厚が微妙に厚くガイドに擦れてしまいます。もう少し薄い刃でピッチの細かい製品があるといいのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
10232031
2014-12-08
用途:
良く切れる
巴志工業 様 (建設業・工事業)

そりなりに良く切れる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする