デコラソー 替刃

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード10232056 品番08003
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 用途木材の横引き・硬質樹脂板 仕様替刃 トラスコ品番818-5856 質量(g)40 刃長(mm)225 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
建築作業

切れも問題なく使用出来るし、また次回も買う予定です。

対象商品:
10232056
2021-02-05
用途:
内装材や薄板、塩ビの切断

切れ味も良く安価、刃だけ交換できるので、ちょくちょく頼んでいます。
無理すると折れるので、その点だけ注意。長く使える良い商品だと思います。

対象商品:
10232056
2020-04-25
用途:
リフォーム
建設業・工事業

安くて助かります。まとめ買いや送料調整にも良いかも。

対象商品:
10232056
2019-02-02
用途:
プラスチック板の切断

塩ビやアクリル板の切断に使っています。普通のノコギリでも切れますが、このデコラソーは目が詰んでいるので、プラスチックの断面がきれいです。

対象商品:
10232056
2016-03-15
用途:
デコラ材カットに使用
建設業・工事業

切れ味も耐久力もあり良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする