AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 10232118 品番 MODEL2010
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

DC0.001Aからの測定が可能な超小型高感度タイプ
高感度タイプの超小型AC/DCクランプメータ
最小分解能はAC電流0.1mADC電流1mA
記録計出力端子付

外形寸法(mm)
142(L)×64(W)×26(D)mm (本体)
153(L)×23(W)×18(D)mm (センサ)
交流電流(A)200m/2/20、±1%rdg±2dgt(200mA)(50/60Hz)、±1.5%rdg±8dgt(200mA)(40Hz〜2kHz)、±1%rdg±2dgt(2A)(50/60Hz)、±2.5%rdg±10dgt(2A/20A)(40Hz〜2kHz) 直流電流(A)2/20±1%rdg±2dgt(2A)±1.5%rdg±4dgt(20A) 電源006P(角型9V)×1 クランプ径(Φmm)最大7.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)64、(センサ)23×(本体)142、(センサ)153×(本体)26、(センサ)18 質量(g)約220 (電池含む) 奥行(mm)(本体)26、(センサ)18 付属品9071(携帯用ケース)、角型006P(9V)×1、取扱説明書 トラスコ品番838-4973 出力記録計出力:AC200mA/2/20Aに対してDC200mV、DC2/20Aに対してDC200mV 連続使用時間(時間)約20(DC使用時)、約40(AC使用時) 周波数範囲(Hz)DC、40〜2k 使用電池角形006P(9V)×1 被測定導体径最大Φ7.5mm 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)142×64×26(本体)、153×23×18(センサ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC750/1分間
注意
※ 計装信号の電流測定には KEW 2500 をご使用ください。
※ 本製品は低圧回路用に設計されているため、60V以上の回路測定には
使用しないでください。※WEBからの発注のみとなります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:331

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする