サイディングソー120

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10232135 品番8112
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様
本体
無電解ニッケルリンメッキ
刃長(mm)120 刃わたり(mm)120 全長(mm)272 ピッチ(mm)1.50 用途窯業系サイディングボード・石膏ボード トラスコ品番818-5851 質量(g)99 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.96

商品説明動画

ゼットソー サイディングソー120 切断実演

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10232135
2022-03-19
用途:
フレキシブルボード切断
製造業

思った以上にサクサク切れて大満足でした。先細形状も重宝しました。

対象商品:
10232135
2013-01-24
用途:
石膏ボードの切断
ワンテッド有限会社 様

小型で使いやすい。切れ味もまずまずである。しかし石膏ボードの紙の部分にバリが出るので改善できないものか。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
10232135
2019-01-04
用途:
破風板の切断時
建設業・工事業

陶製?の破風板t16mmを、屋根ケバラに合わせて切断した。軽くて、切れ味もそこそこで使いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする