曜日別特売
MODEL8019 先端フック 共立電気計器 10232328

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

先端フック

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10232328品番MODEL8019
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
適合機種3121、3122、3123、3125A、7165Aトラスコ品番838-5152RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232328
2018-11-28
用途: 絶縁抵抗測定
サービス業

今まで使っていたのをなくしたので、無くしてもいいように2個買いました。手を放して測定できるので便利。

対象商品 : 10232328
2015-09-11
用途: 5000V絶縁抵抗測定
奥村電気管理事務所

問題なく使用できた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする