IR4042-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232696 IR4042-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232696 IR4042-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232696 IR4042-10 アナログ絶縁抵抗計(4レンジ) HIOKI(日置電機) 10232696

アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 付属品テストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 注文コード10232696 品番IR4042-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥40,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。

絶縁抵抗
有効測定範囲/0.1MΩ〜50MΩ(125V・250V・500V)、2MΩ〜1000MΩ(1000V)、許容差/表示値の±5%
有効測定範囲/0.01MΩ〜0.1MΩ未満(125V・250V・500V)、1MΩ〜2MΩ未満(1000V)、許容差/表示値の±10%
有効測定範囲/50MΩを超え〜100MΩ(125V・250V・500V)、1000MΩを超え〜2000MΩ(1000V)、許容差/表示値の±10%
交流電圧(V)0〜600(50〜60 Hz、最大表示値の±5%、入力抵抗500kΩ以上、平均値整流実効値指示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×92×40 質量(g)420(電池含む・テストリード含まず) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×4 付属品テストリード(L9787)×1、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本 トラスコ品番753-8677 タイプスイッチなしリード 最小表示0.1MΩ 適合規格JIS C1302:2018 定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】 目盛2MΩ/125V・250V・500V 測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき) 連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時) 機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能 確度表示値の±5% 抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ 有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ〜50MΩ 過負荷保護AC660V(10s)
注意
※該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。詳細はメーカーHPにてご確認ください。※このメーカーの商品は、実際に使用されるお客様に限りご注文いただけます。製品仕様は国内向けです。校正書類付の場合、書類言語は和文です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32730801
2021-05-14
用途:
年次点検等の絶縁測定
電気・ガス・熱供給・水道業

アナログは測定時間が短くて済むので大満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする