3/22より値下げ!現場を応援

15007 ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232747 15007 ゼットソー 替刃 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232747

ゼットソー 替刃

(82件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 刃わたり(mm)250 注文コード10232747 品番15007
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別) 値下げ
799
この商品は刃わたり・内容量など9種類から選べます 他の種類を見る

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)

刃わたり(mm)250 ピッチ(mm)1.4 適合機種8寸目 品名8寸目 替刃 板厚(mm)0.50 仕様替刃 トラスコ品番818-5802 質量(g)61 刃長(mm)250 切り幅(mm)0.66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 82
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-19
用途:
庭木の手入れ
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

庭木の手入れに利用している。
切れ味も良く、大変良い。
長さもちょうど良く、手入れがはかどる。

2025-08-28
用途:
建築作業

堅木の木でも良く切れます。値段も手頃で良いと思います。

2025-04-09
用途:
木の切断
建設業・工事業

もう、日本ではこれしかないでしょう。
ねだんも安いし惜しげなく使える。
また購入します。

2025-01-20
用途:
木工

切断面がきれいで、切れ味もいいです。切れ味が落ちてきたらまた購入したいです。

対象商品:
35124652
2025-02-26
用途:
角材をカットで、薪作り時に使用
運輸・通信業

今回初めて購入しました。
切れ味的には、流石にゼットソーシリーズなので、
問題なく使用でき満足です。

対象商品:
10232835
2024-07-13
用途:
木工アクセサリー工作
製造業

観光地のお土産作りで、木工アクセサリーを製作しております。
ゼットソーは一通り使って大変良好ですが、アクセサリーに仕上げるためのカットにおいて、カットした表面が綺麗であればあるほど、次の工程が簡略化できますので、一番カット面が綺麗にできる7寸目 替刃を購入ししております。
 ただし、カット面が綺麗にはなりますが、どうしても切り端が乱れますので、切り初めの反対側半分にクラフトテープを足りつけます。
 これによりカット面と切り終わり面が綺麗に仕上がります。
切り終わり面に貼るテープは色々試しましたが、コスト面とテープの張り後のねばねば等を考慮してクラフトテープに落ち着きました。
 木材をカットするときは是非お試しください。

3人が参考にしています
2025-02-15
用途:
自宅の裏の木の伐採
自動車・二輪車・自転車関連業

以前から同じ物を使用していてモノタロウで同じのがあったので購入しました。安いのに良く切れますよ。

2024-10-23
用途:
植木の手入れ
国立がん研究センター東病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

植木の手入れに使用しているが、切れ味も良く大変良い。
コスパも、最高である。
最近、以前よりも、刃こぼれが早くなった感じがする。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする