※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
アナログ・クランプメーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10232766
品番
MODDEL-3000
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
多機能搭載低価格クランプ・メータ
IEC61010-1,CAT III600V準拠
測定範囲
交流電流:0〜6/15/60/150/600A
交流電圧:0〜300/600V
直流電圧:0〜60V
抵抗:0〜1KΩ/100KΩ
温度:専用プローブにより-50℃〜200℃
許容誤差
電流・電圧:フルスケールの±3.0%以下
抵抗:目盛長の±3.0%以下
交流電圧(V)
300/600
交流電流(A)
6/15/60/150/600
電源
単4マンガン電池×2
クランプ径(Φmm)
40
抵抗(Ω)
1KΩ/100KΩ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
69×210.5×34
質量(g)
403
幅(mm)
69
奥行(mm)
34
高さ(mm)
210.5
付属品
ハードケース、テストリード
トラスコ品番
838-4969
寸法(mm)
69(W)×210(H)×34(D)mm
CT窓径
40mm