※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の クランプメーター
マルチ計測器の 交流専用クランプメータ
クランプCTAC電流用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
クランプ径(Φmm)
23
注文コード
10232784
品番
CT-23
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
クランプ径・仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
小型・汎用の交流電流計測用CT
端末フィーダ計測用
交流電流(A)
1〜200
クランプ径(Φmm)
23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×146×20
質量(g)
約70
幅(mm)
48
奥行(mm)
20
高さ(mm)
146
トラスコ品番
838-4944
寸法
48×146×20mm
周波数(Hz)
10〜500Hz
電流(A)
AC1A〜200A
耐電圧
AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)
使用温湿度範囲
-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
リード線
約20cm 0.3s赤黒平行コード
抵抗値
1〜100Ω
適合電線径(Φmm)
最大Φ23mm
絶縁抵抗
DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)