※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
クランプ径(Φmm)23
仕様適用電流:AC1A〜200A公称変流比:2000:1適用周波数:10〜500Hz装着できる電線径:最大Φ23mm推奨負担抵抗値:1〜100Ω耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度:-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線:約20cm 0.3s赤黒平行コード寸法・重量:48×106×23mm 約65g
注文コード10232793
品番CT-23S
参考基準価格(税別)¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
超小型・汎用の交流電流計測用CT
端末フィーダ計測用