CT-33S クランプCTAC電流用 マルチ計測器 クランプ径33mm 10232818

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプCTAC電流用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ径(Φmm)33 仕様適用電流:AC1A〜200A公称変流比:2000:1適用周波数:10〜500Hz装着できる電線径:最大Φ33mm推奨負担抵抗値:1〜10Ω耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度:-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線:約20cm 0.3s赤黒平行コード寸法・重量:54×114×23mm 約75g 注文コード10232818 品番CT-33S
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はクランプ径・仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
適用電流:AC1A〜200A
公称変流比:2000:1
適用周波数:10〜500Hz
装着できる電線径:最大Φ33mm
推奨負担抵抗値:1〜10Ω
耐電圧:AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)
絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)
使用温湿度:-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線:約20cm 0.3s赤黒平行コード
寸法・重量:54×114×23mm 約75g
交流電流(A)1〜200 クランプ径(Φmm)33 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×114×23 質量(g)約75 幅(mm)54 奥行(mm)23 高さ(mm)114 トラスコ品番838-4947

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする