※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
クランプ径(Φmm)30
交流電流(A)0.01m〜20
仕様適用電流:AC0.01mA〜20A最大許容電流:AC30A公称変流比:1600:1出力例:63.5mV±2% (10A/10Ω)適用周波数:10Hz〜1KHz装着できる電線径:最大Φ30mm耐電圧:C2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗:DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度:-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線:約20cm Φ4シールド線寸法・重量:58×158×23mm 約105g
注文コード10232845
品番ZCT-110
参考基準価格(税別)¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます
他の種類を見る
AC1mA以下の微小電流計測
漏れ電流専用
外部影響を受け難い高感度タイプ
端末フィーダ一括測定