商品レビューを投稿する内容量1個仕様適用電流AC0.01mA~20A
最大許容電流AC30A
公称変流比1600:1
出力例63.5mV±2% (10A/10Ω)
適用周波数10Hz~1KHz
装着できる電線径最大Φ30mm
耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース~出力間)
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース~出力間)
使用温湿度-10~60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線約20cm Φ4シールド線
寸法・重量58×117×23mm 約95g注文コード10232863品番ZCT-110S
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます他の種類を見る AC1mA以下の微小電流計測
漏れ電流専用
外部影響を受け難い高感度タイプ
端末フィーダ一括測定