ZCT-80 マルチ クランプZCT漏れ電流・電流 マルチ計測器 クランプ径80×74mm 10232967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチ クランプZCT漏れ電流・電流

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 クランプ径(Φmm)80×74 交流電流(A)1m〜1000 仕様適用電流AC1mA〜500A公称変流比2000:1適用周波数10〜500Hz装着できる電線径最大80×74mm推奨負担抵抗値1〜10Ω耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)使用温湿度-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)出力リード線約1m Φ3単芯シールド線寸法・重量138×225×34mm 約500g 注文コード10232967 品番ZCT-80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はクランプ径・交流電流・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

大口径の電力計測用CT
幹線計測用

仕様
適用電流AC1mA〜500A
公称変流比2000:1
適用周波数10〜500Hz
装着できる電線径最大80×74mm
推奨負担抵抗値1〜10Ω
耐電圧AC2200V/1分間(外装ケース〜出力間)
絶縁抵抗DC500V/100MΩ以上(外装ケース〜出力間)
使用温湿度-10〜60℃ 80%RH以下(但し結露なきこと)
出力リード線約1m Φ3単芯シールド線
寸法・重量138×225×34mm 約500g
交流電流(A)1m〜1000 クランプ径(Φmm)80×74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×224.5×34 質量(g)約630 幅(mm)138 奥行(mm)34 高さ(mm)224.5 トラスコ品番838-5004

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする