ゼットソーIII 替刃

(29件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 刃長(mm)250 注文コード10232984 品番15270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,430
この商品は刃長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

どの方向でも切りやすい刃です。

刃長(mm)250 ピッチ(mm)1.40 品名V8寸目 替刃 板厚(mm)0.5 切り幅(mm)0.66 用途木材の精密たて・よこ・ななめ引き 仕様替刃 適合機種8寸目 歯先衝撃(高周波)焼入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
大工仕事 木工仕事

縦引きについては、縦引ノコの切れ味には及びませんが、しっかりと切れます。ノコを使い分けられない状況の時に、これ1本で用が足りるので大変便利です。メーカーさん、ありがとうございます。

2025-05-11
用途:
日曜大工

やはり新品は切れ味がすばらしいとおもいます。
早く交換すればよかった。

2025-02-22
用途:
木材及び丸太カットで、薪作りに使用
運輸・通信業

IIIは、ストレスを感じさせない切れ味なので、
私にとっては、手放せない一品となっております。

2024-10-26
用途:
木材切断用
ライブリースペース 「和」 様

ツーバイフォー材 合板 OSB合板
なんでも  良く切れるので 手放せません
常に この替え刃を使用しています

対象商品:
07658542
2024-05-27
用途:
木の切断
その他業種

しばらくゼットソーしか使っておりません。
切れあじ良いです。

対象商品:
07658542
2021-06-21
用途:
DIY 主に2x4材のカット

本体を購入後5年以上「まだ切れるから」と交換していませんでしたが、ふと切れ味が落ちているかもと思い交換しました。
結果、もっと早めに交換しておけばよかったと思えるほど作業効率が上がりました。
やはり消耗品と割り切り、定期的な交換が大事です。

対象商品:
07658542
2021-08-19
用途:
木工作業

ザックリ木取りする時に9寸ノコ刃として安価で便利に使っています

対象商品:
07658542
2021-05-05
用途:
大工工事作業時
建設業・工事業

長い間普通のゼットソーばかりを使ってました。買い置きするのを忘れた時に知り合いから借りたのがきっかけで、このVに変えました。100円程度でしたか高いのですが、切れ味が長持ちしてる気がしますし、縦引きもできるので差額はきになりません。もっといいのはありますが、改修工事が多いので釘を引いてもショックの少ない範囲の中では良いのこ刃ではないでしょうか。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする