曜日別特売
18001 タックイン 岡田金属工業所 10232993

18001 タックイン 岡田金属工業所 10232993
18001 タックイン 岡田金属工業所 10232993

タックイン

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目の粗さ荒目
刃長(mm)210
刃わたり(mm)210
内容量1本注文コード10232993品番18001
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンパクトで持ち運びに便利な替刃式折込鋸。
替刃式なので経済的です。
たて・よこ・ななめが切れます。
素晴らしい切味が長く続きます。(ハード・インパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビに強い無電解ニッケルリンメッキを施しています。
エラストマー樹脂(合成ゴム)製の柄なので、手袋で握っても滑りません。
2段階に角度調節ができます。※タックイン大工目・荒目・細目の【柄と刃の着脱】は共通です。

用途
縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・合板・硬木・集成材・コンパネ・ベニヤ
ピッチ(mm)3.00板厚(mm)0.90切り幅(mm)1.18刃わたり(mm)210目の粗さ荒目仕様本体トラスコ品番818-5833全長(mm)442質量(g)243刃長(mm)210折込

商品説明動画

ゼットソータックイン210
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10232993
2022-02-19
用途: 植木の剪定
教育・研究機関

とてもよく切れるので、腕の疲れが軽減されました。ベニア板など大きなものを切るときに刃の角度を変えられるので、とても重宝しています。折りたたむと安全に収納できますし、コスパも良好。良い買い物ができました。

対象商品 : 10232993
2021-08-30
用途: 廃棄品の解体に

廃棄する家具の解体に使いました。そこそこの太さの木材もサクサク切れて、作業がはかどりました。いい買い物でした。

対象商品 : 10232993
2018-10-12
用途: 木工用

ちょうどよい大きさで、手にも馴染み、木材も切りやすいです。切れ味も良くて、作業が捗ります。替え歯も追加購入しましたが、交換も簡単でした。良い商品です。

対象商品 : 10233027
2017-10-01
用途: 木材の切断時、木の枝の切断時
その他業種

刃も柄も比較的長く、折りたたみ式であってもしっかり固定されており、使いやすいです。

対象商品 : 10233011
2015-10-26
用途: お客様の庭木の剪定に使用しています。
建設業・工事業

他に同様な折込鋸のメーカー(岡恒、ゴムボーイ、ハンドボーイ等)が有ります。これ等の商品を使用していましたが、タックインは今までの鋸と比べ、使用し易く、良く切れ大変気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 10233027
2016-01-16
用途: 建具調整

細目,大工目ともに目が細かく切断時間がかかります。
切り口は特に問題ない。素人ですので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする