ライフソー木工ペッカ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10233097 品番 30029
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

替刃式なので経済的です。
素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理)
替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。
サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
刃を反対にして使用する事によりケガキ線を確認しながら切断する事ができます。

適合替刃
木工ペッカー80、150、210・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175
クラフト145・電工ペッカー90
刃長(mm)210 刃わたり(mm)210 全長(mm)300 ピッチ(mm)1.60 用途縦引き・横引き・斜め引き 一般木材・合板・集成材・コンパネ・石膏ボード 仕様本体 トラスコ品番818-5815 質量(g)93 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

ライフソー木工ペッカー 紹介ビデオ
この動画は、5人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33051505
2018-11-12
用途:
棚づくり
卸売・小売業

良い品と思いますが、仕様変更により歯のプラスチックケースが半分になり、歯が飛び出す設計になりました。これにより以前はあったケース先端の吊るし用の穴もなくなりました。問い合わせたところポップ用の紙パッケージをケースにして使用してくださいとのことです。プラスチックのフルケースがあるようなパッケージを継続したことは紛らわしく、ポップ台紙のまま保管が必要になるなど、注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする